Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz IP00 85221100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 85221100 Dimmer Montierbar Metallisch
Berker 85221100 Dimmer Montierbar Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-E166B96
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85221100
EAN/GTIN:
     4011334375906
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Jalousieschalter-Einsatz IP00 85221100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
5 A
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, schalterabdeckung serienschalter, schalterabdeckung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 5,90*
ab € 39,82*
€ 51,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 51,81*
€ 5,46*
ab € 40,20*
€ 52,14*
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 53,15*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 41,29*
€ 53,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
2919
ab € 48,33*
Zubehör
Hager
2969
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.