Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Einsatz Komfort Hauselektronik 85221100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousie-Einsatz Komfort Hauselektronik 85221100
Jalousie-Einsatz Komfort Hauselektronik 85221100
Artikel-Nr.:
     6012B-65316788
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85221100
EAN/GTIN:
     4011334375906
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiesteuerung UP-Einsätze

Jalousie-Einsatz Komfort Hauselektronik 85221100

Jalousie-Einsatz Komfort. Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Geeignet für Windsensor:
ja
Geeignet für Regensensor:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Jalousiesteuerung, jalousiesteuerung up-einsätze, Jalousiesteuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
€ 5,90*
ab € 39,97*
€ 52,32*
€ 5,95*
ab € 40,06*
€ 52,36*
€ 5,46*
ab € 40,44*
€ 52,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 53,68*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 41,68*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
2919
ab € 48,15*
Zubehör
Hager
2969
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.