| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E161C22 Herst.-Nr.: 7000-88975-0000000 EAN/GTIN: 4048879347433 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 3p Ventil C Female ger M8 m.LED-Anz 7000-88975-0000000 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil C | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Kabellänge: | 0 m m | Mit LED-Anzeige: | ja | Polzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, magnetventilsteckverbinder murr, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,29* | € 20,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,69* | € 20,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,09* | € 23,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,68* | € 23,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,56* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|