Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang Funkb eNet UP 1f FMJ50700UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG FM J 50700 UP DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie
JUNG FM J 50700 UP DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     262-E130A85
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMJ50700UP
EAN/GTIN:
     4011377086906
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Jalousieausgang Funkb eNet UP 1f FMJ50700UP
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
0 A A
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Funkaktor, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, jalousieaktor jung, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,24*
€ 96,73*
€ 5,46*
ab € 76,88*
€ 97,56*
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 101,63*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 82,50*
€ 104,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,23*
€ 108,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMAS10UP
ab € 64,59*
Zubehör
Jung
FMASPF10UP
ab € 64,71*
Zubehör
Jung
FMES3680UP
ab € 58,86*
Zubehör
Jung
FMST50UP
ab € 86,85*
Zubehör
Jung
FMSTD8UP
ab € 87,10*
Zubehör
Jung
FMUD20250UP
ab € 85,85*
Zubehör
Jung
FMAS26UP
ab € 76,15*
Zubehör
Jung
FM-EBG
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.