Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM UD 20250 UP Unterputzmontiert Dimmerauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM UD 20250 UP Unterputzmontiert Dimmerauslöser
JUNG FM UD 20250 UP Unterputzmontiert Dimmerauslöser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26447400
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMUD20250UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen
Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
Montage in Gerätedose nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung
Montage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken

Produkteigenschaften
Einschalten durch lampenschonenden Softstart
Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
Szenenbetrieb möglich
Statusanzeige mit LED
Statusrückmeldung an Funksender
Mit Taste Prog schaltbar
Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden
Elektronischer Übertemperaturschutz
Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips
Leistungserweiterung durch Leistungszusätze möglich

Mit eNet-Server einstellbar:
Maximalhelligkeit
Dimmgeschwindigkeit
Ein-/ Ausschaltverzögerung
Auf-/ Abdimmrampe
Abschaltvorwarnung
Bediensperren
Dauer-Ein, Dauer-Aus
Hotelfunktion
Nachlaufzeit

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
Update der Gerätesoftware
Repeaterfunktion
Fehlerspeicher auslesen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dimmerauslöser
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Frequenz
868 MHz
Leistung übertragen
20 mW
Maximum Außenabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
FM-EBG
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Schaltleistung
250 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMJ50700UP
ab € 76,21*
Zubehör
Jung
FM-EBG
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.