Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter DC Acti9 C 10A 1p 250V 1TE Zusatzeinrichtungen möglich A9N61508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 10A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 10A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 10A, C-Charakteristik,
Artikel-Nr.:
     262-E111J21
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9N61508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter DC Acti9 C 10A 1p 250V 1TE Zusatzeinrichtungen möglich A9N61508
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
73 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
0
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verlustleistung:
1.8 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
0
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter typ c 10a 1 polig, schutzschalter, schutzschalter 10a, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,04*
€ 28,32*
€ 5,90*
ab € 17,69*
€ 29,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,49*
€ 36,35*
€ 5,46*
ab € 27,67*
€ 36,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,06*
€ 56,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.