Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 D 16A 2p 440V 2TE 50Hz IP20 A9F08216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 2P, 16A, D Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 2P, 16A, D Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 2P, 16A, D Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E111F19
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F08216
EAN/GTIN:
     3606480439254
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 16a
Leitungsschutzschalter AC Acti9 D 16A 2p 440V 2TE 50Hz IP20 A9F08216
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verlustleistung:
2.4 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,46*
€ 42,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,29*
€ 52,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,84*
€ 52,52*
€ 5,00*
ab € 40,92*
€ 52,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,83*
€ 80,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.