Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E111E72 Herst.-Nr.: A9F07410 EAN/GTIN: 3606480438783 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 4p 440V 4TE 50Hz IP20 A9F07410 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 - 16 mm² | Anzahl der abgesicherten Pole: | 4 | Auslösecharakteristik: | C | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 15 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 15 kA | Bemessungsspannung: | 440 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Bemessungsstrom: | 10 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Einbautiefe: | 78.5 mm mm | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Polzahl (gesamt): | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -35 - 70 °C | Verlustleistung: | 2.3 W | Verschmutzungsgrad: | 3 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 33,96* | € 53,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,18* | € 110,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,43* | € 111,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,29* | € 111,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 146,61* | € 172,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|