Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E111E56 Herst.-Nr.: A9F07306 EAN/GTIN: 3606480438622 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 6A 3p 440V 3TE 50Hz IP20 A9F07306 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 - 16 mm² | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Auslösecharakteristik: | C | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 15 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 15 kA | Bemessungsspannung: | 440 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Bemessungsstrom: | 6 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Einbautiefe: | 78.5 mm mm | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Polzahl (gesamt): | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -35 - 70 °C | Verlustleistung: | 1.3 W | Verschmutzungsgrad: | 3 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,14* | € 44,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,97* | € 85,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,02* | € 86,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,29* | € 86,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 110,87* | € 129,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|