Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E109I54 Herst.-Nr.: A9C20834 EAN/GTIN: 3606480088599 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 25A Acti9 400VAC 4S 230-240VAC 2850WAGL 2TE A9C20834 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 - 400 V V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 - 240 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 60 mm mm | Max. Glühlampenlast: | 2850 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 0 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 0 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 0 VA VA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,21* | € 20,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,32* | € 20,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,32* | € 20,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,41* | € 20,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,77* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|