Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 320A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N3-4-320-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E106H03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166407
EAN/GTIN:
     4015081629152
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 320A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N3-4-320-S15-DC
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 - 1500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
6.6 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
275 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.247,04*
€ 1.368,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,28*
€ 1.369,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.261,63*
€ 1.374,65*
Frei Haus
ab € 1.267,97*
€ 1.392,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.313,85*
€ 1.432,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,65*
€ 1.635,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,41*
€ 1.606,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,85*
€ 1.551,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,71*
€ 1.519,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,63*
€ 1.501,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266780
ab € 19,05*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 97,65*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,58*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,98*
Zubehör
Eaton
NZM3-XSR-R
ab € 211,98*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,27*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,70*
Zubehör
Eaton
266805
ab € 23,69*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,03*
Zubehör
Eaton
271514
ab € 112,39*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 119,21*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 109,89*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 233,96*
Zubehör
Eaton
266643
ab € 196,48*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.