Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter C32 Smissline 3p+N 0,03A A 6kA 4TE 4p 400V FS403E-C32/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E058F91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL564111E0324
EAN/GTIN:
     7612271408787
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter C32 Smissline 3p+N 0,03A A 6kA 4TE 4p 400V FS403E-C32/0.03
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
32 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
78 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, schutzschalter 32a c, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,94*
€ 285,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,45*
€ 296,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,88*
€ 326,26*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,97*
€ 331,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,89*
€ 347,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.