Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E057C69 Herst.-Nr.: 9462-94 EAN/GTIN: 4013456537125 |
| |
|
| | |
| Brandschutzdose E30 HW Ø74x70mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9462-94 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 4 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Ausführung: | Doppel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben | Bestückung: | ohne | Breite: | 0 mm | Deckelbefestigung: | geschraubt | Durchmesser: | 74 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | rund | Funktionserhalt: | E30 | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 2 | Für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4 - 11.5 mm | Geeignet für Wand-/Plattendicke: | 7 - 40 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Innentiefe: | 70 mm | Koppelbar: | ja | Länge: | 0 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 13.5 mm² | Mit Trennwand: | ja | Montageart: | Hohlwand | Rohrarretierung: | ja | Schutzart (IP): | IP3X | Stutzen: | Tunnelstutzen | Tiefe: | 70 - 70 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,18* | € 39,90* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,06* | € 39,93* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 35,13* | € 40,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,39* | € 41,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 31,50* | € 41,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|