Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A Tmax XT1 4p IP20 100-1000AIn Festeinbau Schraub XT1B160TMD100-10004PFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E057B45
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066818R0001
EAN/GTIN:
     8015644007256
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 160A Tmax XT1 4p IP20 100-1000AIn Festeinbau Schraub XT1B160TMD100-10004PFF
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
18 kA
Bemessungsspannung:
220 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 - 1000 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb leistungsschalter 4-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,84*
€ 215,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,09*
€ 217,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,34*
€ 223,62*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,31*
€ 226,49*
Frei Haus
ab € 293,40*
€ 353,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.