Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 160 A NH00 3p IP30 Geeignet für Sammelschienenaufbau NH-SLS-00/160-60-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E035G83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106216
EAN/GTIN:
     4015081059867
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter 160 A NH00 3p IP30 Geeignet für Sammelschienenaufbau NH-SLS-00/160-60-SI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, lasttrenner 160a 3 polig, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,88*
€ 281,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,40*
€ 281,88*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,51*
€ 288,34*
Frei Haus
ab € 247,67*
€ 291,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 354,11*
€ 409,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.