| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50270746 Herst.-Nr.: 106216 EAN/GTIN: 4015081059867 |
| |
|
| | |
| Schaltleiste NH-Sicherungslast NH-SLS-00/160-60-SI NH-Sicherungslast-Schaltleiste mit Sicherungsüberwachung, Lieferung ohne NH-Sicherungseinsätze, vertikale und horizontale Einbaulage möglich, Systematische Schaltleiste - das Gerät ist universell für Kabelabgang oben/unten geeignet, bruchsicherer, flexibler Anschlussraum , vollisoliert, berührungssicher nach IEC/EN 60947 bzw. BGV A3, seitlich versetzte Belüftungsschlitze zur Vermeidung von Überschlägen zu benachbarten Schaltleisten, der Basiskörper besteht aus glasfaserverstärktem, hochtemperaturfestem, selbstverlöschendem und halogenfreiem Kunststoff, das einteilige Kontaktsystem ist korrosionsfest und verdrehsicher, die Kupferkontakte sind vernickelt, der Schaltdeckel besteht aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem und halogenfreien Kunststoff, im Schaltdeckel sind große Sichtfenster, die ein Erkennen der Beschriftung und des Kennmelders der NH-Sicherungs-Einsätze ermöglichen, die verschiebbaren Sichtfenster sind mit Prüflöchern ausgestattet, der Schaltdeckel kann deponiert werden (Parkstellung), inklusive Anschlussraumabdeckung, Rastmechanismusmontage, Lieferumfang mit Schellen/Schrauben Set für Anschluss, Hinweis: Anschluss oben oder unten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sicherungslasttrennschalter | Doppelt unterbrechend: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Schienenmittenabstand 40 mm: | nein | Schienenmittenabstand 50 mm: | nein | Schienenmittenabstand 60 mm: | ja | Schienenmittenabstand 100 mm: | nein | Schienenmittenabstand 185 mm: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, lasttrenner 160a 3 polig, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, Sicherungsleiste, NH-Sicherungslasttrennschalter, Sicherungsunterteil, NH-Lasttrenner, Sicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennleiste, Sicherungslasttrenner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,50* | € 280,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,89* | € 281,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 245,37* | € 287,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,97* | € 290,86* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 282,94* | € 328,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|