Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1200A 3p 1200AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau Schraub NZMH4-VEF1200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032H51
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271147
EAN/GTIN:
     4015082711474
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1200A 3p 1200AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau Schraub NZMH4-VEF1200-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 - 12000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 - 14400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1200 - 1200 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.521,01*
€ 4.748,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.510,43*
€ 4.749,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.642,33*
€ 4.872,32*
Frei Haus
ab € 4.647,94*
€ 4.878,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.363,51*
€ 9.623,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.872,32*
€ 5.798,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.823,54*
€ 5.740,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.696,71*
€ 5.589,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.642,33*
€ 5.524,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266814
ab € 37,75*
Zubehör
Eaton
284471
ab € 76,57*
Zubehör
Eaton
284473
ab € 87,35*
Zubehör
Eaton
281593
ab € 238,89*
Zubehör
Eaton
281591
ab € 218,62*
Zubehör
Eaton
266470
ab € 154,65*
Zubehör
Eaton
266446
ab € 113,82*
Zubehör
Eaton
266471
ab € 146,33*
Zubehör
Eaton
266447
ab € 108,58*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 208,76*
Zubehör
Eaton
279403
ab € 159,95*
Zubehör
Eaton
271515
ab € 159,12*
Zubehör
Eaton
271842
ab € 168,61*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 265,06*
Zubehör
Eaton
266614
ab € 113,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.