Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 700A 3p 700AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN4-AEF700-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032F78
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271109
EAN/GTIN:
     4015082711092
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 700A 3p 700AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN4-AEF700-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
700 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1400 - 8400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700 - 700 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.658,05*
€ 2.846,70*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.648,63*
€ 2.847,64*
Frei Haus
ab € 2.742,64*
€ 2.951,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.793,26*
€ 2.992,13*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.298,30*
€ 3.509,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,13*
€ 3.560,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.957,75*
€ 3.519,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,44*
€ 3.400,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.808,79*
€ 3.342,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,26*
€ 3.323,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266814
ab € 37,75*
Zubehör
Eaton
284471
ab € 76,57*
Zubehör
Eaton
284473
ab € 87,35*
Zubehör
Eaton
281593
ab € 238,89*
Zubehör
Eaton
281591
ab € 218,62*
Zubehör
Eaton
266470
ab € 154,65*
Zubehör
Eaton
266446
ab € 113,82*
Zubehör
Eaton
266471
ab € 146,33*
Zubehör
Eaton
266447
ab € 108,58*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 208,76*
Zubehör
Eaton
279403
ab € 159,95*
Zubehör
Eaton
271515
ab € 159,12*
Zubehör
Eaton
271842
ab € 168,61*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 265,06*
Zubehör
Eaton
266614
ab € 113,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.