| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B253A74 Herst.-Nr.: 088454 EAN/GTIN: 4015080884545 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler Kst unbeh 205x330mm IM4-CI43 Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm mm | Höhe: | 205 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 18,10* | € 22,78* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 17,38* | € 23,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,39* | € 25,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,00* | € 25,73* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 22,90* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|