Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Kst gr RAL7032 DSCH-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B250A24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     034224
EAN/GTIN:
     4015080342243
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
flanschplatte eaton
Befestigungsset Kst gr RAL7032 DSCH-CI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 15,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,60*
€ 16,37*
1
€ 5,46*
ab € 13,06*
€ 18,27*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 18,87*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036182
ab € 122,32*
Zubehör
Eaton
002238
ab € 144,47*
Zubehör
Eaton
022273
ab € 71,52*
Zubehör
Eaton
027019
ab € 78,10*
Zubehör
Eaton
002245
ab € 196,58*
Zubehör
Eaton
002218
ab € 138,31*
Zubehör
Eaton
034138
ab € 119,74*
Zubehör
Eaton
038555
ab € 140,16*
Zubehör
Eaton
264024
ab € 219,64*
Zubehör
Eaton
264023
ab € 174,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.