Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x130mm Geeignet für NOT-AUS CI-K2-PKZ0-NA-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E032D94
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262681
EAN/GTIN:
     4015082626815
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x130mm Geeignet für NOT-AUS CI-K2-PKZ0-NA-GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
100 mm mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
160 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
130 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,73*
€ 18,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 19,61*
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 20,86*
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 22,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082155
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,86*
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
082156
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.