Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer System 3000 20-210W uni UP Lichtwertspeicher 540000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E003F73
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     540000
EAN/GTIN:
     4010337047995
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
gira universal dimmer
Dimmer System 3000 20-210W uni UP Lichtwertspeicher 540000
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
20 - 210 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 - 60 VA
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 210 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer, dimmer gira, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,30*
ab € 49,92*
€ 64,31*
€ 5,46*
ab € 51,48*
€ 66,32*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 52,09*
€ 66,88*
1 Tag
24
€ 6,40*
ab € 52,65*
€ 67,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,74*
€ 68,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.