Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0572086 Herst.-Nr.: 540000 EAN/GTIN: 4010337047995 |
| |
|
| | |
| System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard - Schalten und Dimmen von Gluhlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos fur Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos fur Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Minimalhelligkeit einstellbar. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Ubertemperaturschutz. - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. - Tastdimmer. Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach fur KNX: - Dimmaktorkanal 1fach. - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes moglich. - Funksteuerung von anderen Geraten fur KNX als Sensor moglich. - {b}Funktionsauswahl des Einsatzes:{\b} Dimmverhalten und Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzogerungen. Grundsatzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters moglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich. Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhoht sich die Mindestlast fur Gluhlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. Elektronische Trafos und Vorschaltgerate fur LED-Leuchtmittel konnen in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden. Bei hoherer Umgebungstemperatur als 25 ?C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 50,25* | € 64,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,87* | € 66,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 52,29* | € 67,22* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 52,52* | € 67,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,64* | € 67,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|