Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 10Wm VARDAflex Eco ws DC 3000K LED nicht austauschbar 120Stkm 82215-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D992D39
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     82215-V2
EAN/GTIN:
     4012094812151
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 10Wm VARDAflex Eco ws DC 3000K LED nicht austauschbar 120Stkm 82215-V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
1.6 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
833 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
15000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 316,92*
€ 365,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,10*
€ 375,56*
€ 8,50*
ab € 337,60*
€ 386,66*
€ 8,50*
ab € 387,22*
€ 387,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,72*
€ 397,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 1,98*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.