Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz Soliroc gr glz 1p IP54 Schlüssel LEGRAND077875


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 77875 Lichtschalter
Legrand 77875 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     262-D938E09
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
legrand jalousietaster
einsatz jalousiesteuerung
Jalousietaster-Einsatz Soliroc gr glz 1p IP54 Schlüssel LEGRAND077875
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Taster 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
52 mm
Farbe:
grau
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
78 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,99*
€ 92,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,25*
€ 106,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,37*
€ 107,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,14*
€ 115,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,59*
€ 157,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.