Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 077875 DIN-Profil Gruppentaster Jalousie (SK) Soliroc IP54 IK10 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 77875 Lichtschalter
Legrand 77875 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     986-3158437
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077875
EAN/GTIN:
     3245060778750
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
legrand jalousietaster
einsatz jalousiesteuerung
DIN-Profil Gruppentaster Jalousie (SK) Soliroc IP54 IK10 Grau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
78 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Farbe:
Chrom
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Schlüssel
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
true
Schaltungsart:
sonstige
Einbautiefe:
52 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,00*
€ 92,93*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,06*
€ 107,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,87*
€ 108,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,91*
€ 116,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,13*
€ 134,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.