| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D907J44 Herst.-Nr.: E11898 EAN/GTIN: 4021179040716 |
| |
|
| | |
| Patchkabel IP67 2m gn M12 RJ45 gekreuzt 22qmm VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S Weitere Informationen: | | AWG-Querschnitt: | 22 | Länge: | 2 m | Mantel-Farbe: | grün | Pinbelegung: | gekreuzt | Schutzart (IP): | IP67 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Crossover-Kabel, Crossoverkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,81* | € 54,61* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,11* | € 54,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,05* | € 55,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,67* | € 55,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,85* | € 55,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|