| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11854536 Herst.-Nr.: E11898 EAN/GTIN: 4021179040716 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel ger/ger. M12 4p Ethernet E11898 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, Patchkabel, M12-Stecker / RJ45-Stecker, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,38 mm², Ethernet , Gekreuztes Patchkabel, Werkstoff Gehäuse: PUR / PC , Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Crossover-Kabel, Crossoverkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung ifm, as-i kabel, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,80* | € 53,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,21* | € 54,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,13* | € 55,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,11* | € 55,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,91* | € 56,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|