Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø199,5mm ge 2:1 0,69mm -55-105°C Polyolefine (PO-X) TLFX190YE-PO-X-YE(30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 19,0/9,5 PO-X Gelb 30m/Box = 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     262-D892A97
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-51601
EAN/GTIN:
     4031026443379
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø199,5mm ge 2:1 0,69mm -55-105°C Polyolefine (PO-X) TLFX190YE-PO-X-YE(30)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 105 °C
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Länge:
15 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.69 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,26*
€ 309,07*
Frei Haus
ab € 262,95*
€ 310,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 270,90*
€ 311,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,69*
€ 324,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,90*
€ 402,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,99*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.166,23*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.976,15*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 978,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.