Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø12mm PE IP20 ohne Ummantelung sw Polyethylen (PE) UV-best -65-260°C CTT-12NSA935805-12-PTFE-BK(50.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 169-23012 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 169-23012 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D892A24
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-23012
EAN/GTIN:
     4031026402963
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø12mm PE IP20 ohne Ummantelung sw Polyethylen (PE) UV-best -65-260°C CTT-12NSA935805-12-PTFE-BK(50.0)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
38 mm
Biegeradius, statisch:
38 mm mm
Biegeverhalten:
biegsam
Einsatztemperatur:
-65 - 260 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
9.2 mm mm
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.241,72*
€ 1.342,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.243,58*
€ 1.343,62*
Frei Haus
ab € 1.258,12*
€ 1.355,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.418,70*
€ 1.531,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.602,50*
€ 1.715,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.715,55*
€ 2.041,5045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.700,52*
€ 2.023,6188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.649,97*
€ 1.963,4643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.621,00*
€ 1.928,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.602,50*
€ 1.906,975
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 32,05* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.