Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø50mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC50-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J71
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40307
EAN/GTIN:
     4031026326603
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø50mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC50-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
47.9 mm mm
Biegeradius, statisch:
240 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
40 mm mm
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 18,58567*
€ 20,44567*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 18,69*
€ 20,48*
30
Frei Haus
ab € 18,76867*
€ 20,64867*
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 22,48*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 26,96*
€ 29,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 29,29*
€ 34,86
pro Meter
ab 60 Meter
€ 29,08*
€ 34,61
pro Meter
ab 150 Meter
€ 28,21*
€ 33,57
pro Meter
ab 300 Meter
€ 27,61*
€ 32,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 26,96*
€ 32,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 878,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.