Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-366335
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40307
EAN/GTIN:
     4031026326603
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC50 Nenndurchmesser 50mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 47,9mm, Innendurchmesser 40mm, Werkstoff PVC, Werkstoff der Wendel Hartkunststoffwendel, Einsatztemperatur -5 ...

70°C, Schutzart (IP) IP68, Biegeradius, statisch 240mm, Innen glatt, Außen glatt, Flexibilität flexibel, Farbe grau, Flexibler PVC-Schlauch, innen und außen glatt, mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC.

Der Schlauch ermöglicht eine einfache Reinigung der glatten Außenwand, eine leichte Einführung der Kabel, ist selbstverlöschend und begrenzt torsionsdrehbar.

Er kann mit PSR-Kunststoffverschraubungen und PSRSC-Metallverschraubungen verwendet werden.

Die Farben grau, schwarz und grün sind ölbeständig, die Farbe blau ist temperaturbeständig, die orangene Variante ist hochflexibel.

Anwendungsbereiche sind Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation und Schiffbau.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
47.9 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
PVC
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Einsatztemperatur:
-5 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
240 mm
UV-beständig:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach UR:
Nein
Zulassung nach N:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 555,9102*
€ 613,4802*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 556,542*
€ 614,1021*
Frei Haus
ab € 562,1601*
€ 619,5102*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,84*
€ 674,2401*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 623,4102*
€ 684,6402*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,2401*
€ 802,34572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,8802*
€ 797,15744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,8902*
€ 774,55934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 636,69*
€ 757,6611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 612,84*
€ 729,2796
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 20,428* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.