Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø63mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSR63-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J64
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40008
EAN/GTIN:
     4031026326535
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø63mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSR63-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
57 mm mm
Biegeradius, statisch:
120 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
hochflexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
50 mm mm
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 22,52*
20 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 23,18*
€ 25,16*
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 26,92*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 69,00*
ab € 25,03*
€ 27,11*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 29,96*
€ 32,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 32,39*
€ 38,54
pro Meter
ab 60 Meter
€ 32,25*
€ 38,38
pro Meter
ab 150 Meter
€ 30,83*
€ 36,69
pro Meter
ab 300 Meter
€ 30,32*
€ 36,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 29,96*
€ 35,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 971,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.