Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen glatt PSR63


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-370034
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40008
EAN/GTIN:
     4031026326535
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen glatt PSR63 Nenndurchmesser 63mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 57mm, Innendurchmesser 50mm, Werkstoff PVC, Werkstoff der Wendel Hartkunststoffwendel, Einsatztemperatur -20 ...

70°C, Schutzart (IP) IP68, Biegeradius, statisch 120mm, Innen glatt, Flexibilität hochflexibel, Farbe grau, Zulassung nach UR, Flexibler PVC-Schlauch, innen glatt, mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC.

Der Schlauch ist torsionsdrehbar, selbstverlöschend und ermöglicht ein leichtes Einführen der Kabel.

Er kann mit den PSR-Kunststoffverschraubungen verwendet werden.

Die Farben grau, schwarz und grün sind ölbeständig.

Der blaue Schlauch ist temperaturbeständig.

Die Anwendungsbereiche sind Maschinen- und Anlagenbau, Automation sowie Schiffbau.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
57 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
120 mm
UV-beständig:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach UR:
Ja
Zulassung nach N:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 624,7803*
€ 677,7702*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,8872*
€ 678,237*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 697,7601*
€ 756,36*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,81*
€ 808,6401*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 752,16*
€ 814,1301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 808,6401*
€ 962,28172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 803,34*
€ 955,9746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 780,66*
€ 928,9854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 765,03*
€ 910,3857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 744,81*
€ 886,3239
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 24,827* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.