Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø40mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSR40-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J62
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40006
EAN/GTIN:
     4031026326511
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø40mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSR40-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41 mm mm
Biegeradius, statisch:
80 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
hochflexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
35 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,82334*
€ 13,41334*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 13,44*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,92067*
€ 13,54067*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 12,99*
€ 14,73*
Lager 262
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 19,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 19,19*
€ 22,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,06*
€ 20,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 575,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-40707
ab € 7,265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.