Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø25mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSR25-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40004
EAN/GTIN:
     4031026326498
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø25mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSR25-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27.5 mm mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
hochflexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
22 mm mm
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,60334*
€ 6,65334*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 6,68*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,83134*
€ 6,92134*
Lager 262
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 7,09*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,17*
€ 7,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 212,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.