| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D877H57 Herst.-Nr.: 1816066 EAN/GTIN: 3660849545178 |
| |
|
| | |
| Funk-Windsensor 230V Eolis Sensor RTS LED 10-50Bft 433,42Hz 1816066 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Windsensor | Nennspannung: | 230 V | Temperaturwert einstellbar: | 0 - 0 °C °C | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 10 - 50 Bft Bft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 80,94* | € 101,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,95* | € 102,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,95* | € 107,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,78* | € 109,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 102,27* | € 126,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|