| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D865I35 Herst.-Nr.: 2CPX034031R9999 EAN/GTIN: 4011617340317 |
| |
|
| | |
| Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1 0660-600-1, DIN EN 61439-2 0660-600-2, Bemessungsstrom 80 A, Netzsystem TN-C-S 5-polig, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme nach Vorgabe NB, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad LS-Schalter B6/25 kA 3-polig Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteile 1x3xNH00/125 A, Wandlerbereich Montageplatte für Wandler, Einzelwandler zum Durchführen der Leitung, mit Fußbefestigung (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 125 A / 3-polig (10-70qmm), Primärverdrahtung 35 qmm, Hinweis: E DIN VDE 0603-2-2, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 1, Platzeinheiten 108, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Anschlussraum: | 300 mm mm | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Ausführung: | 1-stöckig | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Breite: | 250 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Farbe: | grau | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 80 A | Höhe: | 1350 mm mm | Mit Wandlerzusatzraum: | ja | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP2XC | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, zählerfeld striebel, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.376,66* | € 1.516,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,91* | € 1.529,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,99* | € 1.544,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.412,51* | € 1.561,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.508,21* | € 1.653,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|