| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20160212 Herst.-Nr.: 2CPX034031R9999 EAN/GTIN: 4011617340317 |
| |
|
| | |
| Mess- und Wandlerfeld mit Zählerkreuz KA4306 Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 63 A | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.376,66* | € 1.516,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,91* | € 1.529,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,99* | € 1.544,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.412,51* | € 1.561,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.508,21* | € 1.653,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|