Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild bl schraub Hinweistext Mit Warn-Hinweistext WHS5SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D838I31
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700057
EAN/GTIN:
     4013364330702
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln dehn
5 sicherheitsregeln
Hinweis-Schild bl schraub Hinweistext Mit Warn-Hinweistext WHS5SR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
200 mm
Farbe:
blau
Form:
rechteckig
Höhe:
120 mm
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 6,90*
ab € 15,455*
€ 15,455*
€ 5,46*
ab € 14,77*
€ 20,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 20,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 20,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.