Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-20450247 Herst.-Nr.: 700057 EAN/GTIN: 4013364330702 |
| |
|
| | |
| Warn-/Hinweisschild Kunststoff WHS 5 SR#700057 Hinweisschild zum Aushang " 5 Sicherheitsregeln" . Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Schild | Werkstoff: | Kunststoff | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | nein | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Sprache des Aufdrucks: | deutsch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,455* | € 15,455* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,75* | € 20,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,01* | € 20,83* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,05* | € 20,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|