Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 230VAC 108dB Metall IP56 gr 0,07A HGWR11230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 230VAC 108dB Metall IP56 gr 0,07A HGWR11230VAC
Artikel-Nr.:
     262-D806A54
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21266707
EAN/GTIN:
     4250235504101
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 230VAC 108dB Metall IP56 gr 0,07A HGWR11230VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
108 dB dB
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.07 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: funke und huster signalhupe 230v, hupe horn, hupe - horn 230v, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 521,72*
€ 600,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 541,30*
€ 624,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,03*
€ 742,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,33*
€ 696,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,70*
€ 677,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,30*
€ 644,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.