Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 60VAC 108dB Kst IP55 gr 0,25A HPW1260VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 60VAC 108dB Kst IP55 gr 0,25A HPW1260VAC
Artikel-Nr.:
     262-D806A44
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21226105
EAN/GTIN:
     4250235503593
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 60VAC 108dB Kst IP55 gr 0,25A HPW1260VAC
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
108 dB dB
Nennspannung:
60 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.25 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 108db, hupe horn, fhf signalhorn, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,25*
€ 134,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,91*
€ 139,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.