Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 48VDC 110dB IP55 Metall gr AP Schnellschl 0,3A AW248VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 48VDC 110dB IP55 Metall gr AP Schnellschl 0,3A AW248VDC
Artikel-Nr.:
     262-D805J85
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162314
EAN/GTIN:
     4250235502121
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 48VDC 110dB IP55 Metall gr AP Schnellschl 0,3A AW248VDC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
110 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
48 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.3 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk fhf, läutewerk, läutewerk 48v, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,72*
€ 429,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,51*
€ 419,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.