Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 110VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,14A AW1110VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 110VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,14A AW1110VAC
Artikel-Nr.:
     262-D805J80
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162306
EAN/GTIN:
     4250235502084
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 110VAC 110dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,14A AW1110VAC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
110 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
110 V V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.14 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk fhf, läutewerk, alarmglocke 110v, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 246,75*
€ 302,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,24*
€ 334,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.