| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D805J77 Herst.-Nr.: FHF21162303 EAN/GTIN: 4250235502053 |
| |
|
| | |
| Läutewerk 24VAC 110dB IP55 Metall gr AP Schnellschl 0,32A AW124VAC Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 250 mm mm | Gehäusefarbe: | grau | Lautstärke: | 110 dB dB | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 24 V V | Schutzart (IP): | IP55 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.32 A A | Tonart: | Schnellschlag | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 261,97* | € 311,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 282,02* | € 337,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|