|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D805J17 Herst.-Nr.: FHF11286101 EAN/GTIN: 4250235500325 |
| |
|
|  |  |
 | Ex-Telefon analog 12 2122 IP66 PES sw glasfaserverstärkt f.Wandmont m.Display EXRESISTTEL Weitere Informationen:  |  | Anschlussnetz: | analog | Freisprecheinrichtung: | ja | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Head-Set-Anschluss: | ja | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Mit Display: | ja | Mit Tastatur: | ja | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff der Tastatur: | Edelstahl (V4A) | Werkstoff des Gehäuses: | Polyester, glasfaserverstärkt |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.129,86* | € 1.174,41* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.137,85* | € 1.186,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.154,56* | € 1.198,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.177,17* | € 1.224,71* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.185,06* | € 1.254,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|