Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst TPE RQE Ø13mm 11,1mm(516) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD13,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789J69
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030012209
EAN/GTIN:
     4025113151247
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Endtülle Kst TPE RQE Ø13mm 11,1mm(516) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD13,0
Weitere Informationen:
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Temperatur:
-40 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7182*
€ 0,9682*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7213*
€ 0,9713*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73237*
€ 0,99237*
50
€ 3,90*
ab € 0,7324*
€ 0,9924*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,80144*
€ 1,08144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,08144*
€ 1,28691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00144*
€ 1,19171
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92144*
€ 1,09651
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80144*
€ 0,95371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 1,6175*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,77*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 2,18*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6175*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 80,655*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,34*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 124,09*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 97,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.