Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020055232 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020055232 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020055232 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99200782
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055232
EAN/GTIN:
     4025113170941
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Gewindelänge
15 mm
Schraubenschlüsselbreite
40 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
24 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1364*
€ 4,92232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7664*
€ 4,48202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202029
ab € 4,84*
Zubehör
Flexa
10254202029
ab € 5,78*
Zubehör
Flexa
10261231029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10261232029
ab € 3,7364*
Zubehör
Flexa
10267232029
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
10261202029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10233201029
ab € 4,87*
Zubehör
Flexa
10232201029
ab € 4,14*
Zubehör
Flexa
10237232029
ab € 6,8296*
Zubehör
Flexa
10233232029
ab € 4,9071*
Zubehör
Flexa
10237202029
ab € 6,85*
Zubehör
Flexa
10233209029
ab € 4,10*
Zubehör
Flexa
10289932029
ab € 7,6754*
Zubehör
Flexa
10231002029
ab € 2,4564*
Zubehör
Flexa
10261239029
ab € 3,7422*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.