Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø248mm L160mm 0,75-4qmm 207-5485/316-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-D772J32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     207-5485/316-000
EAN/GTIN:
     4066966466904
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø248mm L160mm 0,75-4qmm 207-5485/316-000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
8 - 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Länge:
160 mm mm
Nennquerschnitt:
0.75 - 4 mm²
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 16,71616*
€ 23,11616*
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 17,6956*
€ 24,2856*
3 Tage
22
€ 5,90*
ab € 17,712*
€ 24,392*
€ 5,46*
ab € 17,83*
€ 24,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,71994*
€ 27,14994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14994*
€ 32,30843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79994*
€ 31,89193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52994*
€ 30,38063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12994*
€ 28,71463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61994*
€ 28,10773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71994*
€ 23,46673
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.